小型ネットラック W35cm 61-806-32シリーズ

小型ネットラック W35cm 61-806-32シリーズ アズワン 小型ネットラック W35cm 61-806-32シリーズ アズワン 小型ネットラック W35cm 61-806-32シリーズ アズワン 小型ネットラック W35cm 61-806-32シリーズ アズワン 小型ネットラック W35cm 61-806-32シリーズ アズワン

ボルトレスで簡単組み立てのネットラックが登場!
ネット棚は水平にも傾斜にもできます。
ネット棚の傾斜は2マスまで下げることができます。

仕様●セット内容:本体×1 ネット棚×4●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W35×D25×H105.5cm●ネット棚:W33×D22cm●ネットピッチ:5cm●線材:直径2.5mm●前面こぼれ止め:H5.4cm●重量:6.6kg●耐荷重:全体20kg、5kg/段●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) アズワン品番65-9345-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68686137 61-806-32-2
17,000
16,900
18,590 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする