ケアファッション
大きめボタンパジャマ 98000シリーズ
快適な着心地で一年中着られるスムース素材。
仕様
●裄丈:72cm●身幅バスト胸囲:96cm●着丈:67/74cm●総丈:88cm●股下:60cm
アズワン品番
65-8890-74
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68688605
98000
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください