カーボーイ カーボーイの 安全標識 カーボーイの 配管識別・バルブ表示 カーボーイの 配管識別表示ステッカー 安心クッション L字型900mm 危険 安心クッション L字型900mm 注文コード 68687169 建物、ロッカー、機械などの危険な角に 仕様●色:アイボリー●幅(mm):37●長さ(m):0.9●長さ(mm):900●厚さ(mm):9●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):31●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●コード番号:854-7782 文字内容危険 アズワン品番67-2204-94 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC15 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68687169 AC15 ¥1,100 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色 I-VALUE 税込¥516 ¥469 バスケットへ バルブ開閉札 アルミ製 日本緑十字社 税込¥329~ ¥299~ バルブ開閉札 日本緑十字社 税込¥494~ ¥449~ 番号札(大) 無地 赤 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 番号札(大) 無地 緑 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 番号札(小) 無地 緑 10個入 ソニック 税込¥274 ¥249 バスケットへ アルミバルブ開閉札 丸型 日本緑十字社 税込¥703 ¥639 (1) IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUE 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥7,258 ¥6,598 スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥5,718 ¥5,198 スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付 ブラスト興業 税込¥8,028 ¥7,298 フィットサイン 100×100両面 光 税込¥1,868 ¥1,698 消防標識 光警報装置(火災用) 樹脂製 つくし工房 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 消防標識 光警報装置(火災用) 中輝度蓄光式 つくし工房 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業 税込¥7,258 ¥6,598 はがせる!ピタロングステッカー 熱中症の症状 A4 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ はがせる!ピタロングステッカー 熱中症対策 休憩所 A4 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ はがせる!ピタロングステッカー 熱中症対策 給水所 A4 ヒサゴ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識配管識別・バルブ表示配管識別表示ステッカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります バルブ標識 配管識別表示ステッカー 小判札 シェアする マイページ 最近見た商品