曜日別特売

ペンダント ルーペ 325シリーズ

ペンダント ルーペ 325シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ペンダント ルーペ 325シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ペンダント ルーペ 325シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ペンダント ルーペ 325シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

ペンダントタイプの携帯用ルーペです。
ルーペを携帯してるのと同様必要な時はいつでも使用できます。
街中で少しルーペが必要な時はとても便利です。
両面カットレンズ使用、カラーコーティング付。
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝い 敬老会 記念品 に最適です。

仕様●レンズサイズ:40x30mm●倍率:4倍●重さ:24g●トップサイズ:51(縦)×30(横)×6(高さ)mm●チェーンの長さ:75-80cm(調節可)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ホワイトガラスレンズ●色:金●付属品:布製袋アズワン品番65-8738-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721810325-G
10,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする