組立式ダンボールおみこし

組立式ダンボールおみこし アーテック[学校教材・教育玩具] 組立式ダンボールおみこし アーテック[学校教材・教育玩具] 組立式ダンボールおみこし アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:手軽に組み立てお祭り気分!
商品説明:お手軽に組み立てることができる段ボール製のおみこしです。

セット内容おみこし組立パーツ27枚 材質ダンボール 寸法(mm)みこし本体:550×550×750、担ぎ棒:70×70×2000 包装形態段ボール箱入/個 内容量1個
注意
※組立時に穴に入れにくい場合は爪部分の先端を少し潰して入れるようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68729196 58150
オープン
16,000
17,600 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする