シムロンロッド軽巻 KMシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い
写真写りの良い目盛仕様です
つや消しのテープ表面により乱反射しません
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
タテ目盛 20cmアカシロ
ヨコ目盛 1mアカシロ
JIS1級
180°回転金具
使用用途:記録写真用テープロッド
仕様●テープ幅:120mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂
アズワン品番67-0327-42
内容量1個