フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKN2204PDRシリーズ
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。一般鋼加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●サーメットチップ●コード番号:153-2057
アズワン品番65-8261-03
内容量1セット(10個)
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。一般鋼加工用。