お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

サフィード吸引カテーテル,8Fr,40cm,調節口付アングルタイプ

サフィード吸引カテーテル,8Fr,40cm,調節口付アングルタイプ - TERMO(テルモ)

吸引には使いやすい、専用のカテーテル。
気道内の分泌液や異物、血液、さらに新生児の気道につまっている羊水や胎便などを吸引・排出するためのカテーテル。

仕様【側孔】2孔式形状【接続部】調節口・カラー段付アダプターサイズ8Fr.(2.7mm)備考深度目盛付硬さ中硬質カラーコード薄青品種気管内挿管用(調節口付)アングルタイプ先端形状ラウンドタイプ先端開口全長(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68747807SF-SC0844RMA
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする