コロカットXS 旋削加工用チップ(325)1セット(5個入) MABR3005シリーズ

コロカットXS 旋削加工用チップ(325)1セット(5個入) MABR3005シリーズ サンドビック

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
旋削加工用。

仕様●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●コーナR(mm):0.05●コード番号:571-7108 アズワン品番65-8196-83 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68746179 MABR3005
25,800
25,780
28,358 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする