コロミル327 ねじ切り加工用チップ(350)1025 1セット(2個入) 327Rシリーズ
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。
チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。
フライスでのねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●D5m:12●l1:4.3●ピッチ:3.00●刃数:3●材質/仕上:超硬●コード番号:560-7906
アズワン品番65-8138-32
内容量1セット(2個)