フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKR2204PDRWHシリーズ
フライス加工用チップです。
肩削り加工。
切込み角90°カッター用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●ブレーカ付き●刃先強化タイプ●コード番号:617-2237
アズワン品番65-8261-11
内容量1セット(10個)
フライス加工用チップです。
肩削り加工。
切込み角90°カッター用。