コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RL16VM01Fシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.06●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:内径●HA:1.45●HB:0.06●コード番号:604-6045
アズワン品番65-8136-53
内容量1セット(10個)
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。