コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R390180612HKLシリーズ
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:18●s:6.33●re:1.2●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●bs:1●コード番号:602-8667
アズワン品番65-8230-31
内容量1セット(10個)