コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T320EPMシリーズ

コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T320EPMシリーズ サンドビック

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:11●s:3.59●re:2●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●iW:6.8●コード番号:358-8041 アズワン品番65-8227-85 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68746608 R39011T320EPM
28,200
28,180
30,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする