オート
スマイルスライドクリッパー パステルS
可愛い笑顔のスライドクリップです。小さくてもしっかり、強く止まります。
材質
ステンレス
寸法(mm)
挟口:15
質量(g)
11
綴じ枚数
約30
寸法(縦×横×奥行)(mm)
10×15×5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68749654
SLS-9P
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください