SMART SENSOR(US)
電磁式膜厚計
測定範囲
0~1800μm
質量(g)
147
電源
9V 角乾電池
校正
7点:あり
測定原理
磁気誘導式
動作温度
0℃~40℃(強磁性なし)
オートパワーオフ
あり
バックライト
LCD:あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
精度
分解能
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748060
AR931PLUS
183×30×67
±(3%H±1μm)
0.1μm(<100μm)、1μm(>100μm)
ゼロ補正/2点補正:あり、単回連続測定:あり、基本補正:あり、差分テスト:あり、最大/最小値、ホールド:あり、電池残量低下表示:あり
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68748270
AR930
67×30×183
±(3%H±1um)
0.1um/1um
AVGおよびDFR測定:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、データ解析:あり、単回連続測定:あり、最大/最小値、ホールド:あり、最大最小値測定:あり、電池残量低下表示:あり、音アラーム:あり
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください