曜日別特売

MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 - 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 - 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 - 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 - 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 - 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 - 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 - 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 - 遠藤マフラーラボ
(1件のレビュー)

世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。
MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。
燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。
・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。
・DPFの保護と燃焼力アップ!
・燃費が格段に良くなります。
・洗浄性能が優れています。
・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)
【用法・用量】
種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。
小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加
中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加
大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加
大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加

用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
注意
※燃料フィルターを必ず交換した後に、MR.WASH DPFクリーナーをご使用ください。
※ディーゼル燃料専用です。その他の燃料車両には使用しないでください。
※規定量以上に注入しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772228-1本(500mL)
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
68772237-1箱(500mL×22本)
152,240
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: ディーゼル車のメンテナンス

明らかに燃費が改善するので良かったです。商品には遅効性の商品の為走行後100Kmから効果が出ますと書いて有ったが私は15Km程で効果が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする