曜日別特売

NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V

NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V - 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V - 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V - 日東電工

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

取付方式足取付内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
モーター出力(kW)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
出力軸径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748288NCA19-010-51/550.1300/360Φ19
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748297NCA19-010-101/1050.1150/180Φ19
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748306NCA19-010-151/1550.1100/120Φ19
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748315NCA19-010-201/2050.175/90Φ19
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748324NCA19-010-301/3050.150/60Φ19
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748340NCA19-010-401/4050.137.5/45Φ19
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748349NCA19-010-501/5050.130/36Φ19
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748358NCA19-010-601/605.90.125/30Φ19
オープン
35,980
39,578(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748367NCA19-010-801/805.90.118.8/22.5Φ19
オープン
35,980
39,578(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748376NCA19-010-1001/1005.90.115/18Φ19
オープン
35,980
39,578(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748385NCA24-010-1601/16070.19.4/11.3Φ24
オープン
49,980
54,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748394NCA24-010-2001/20070.17.5/9Φ24
オープン
52,980
58,278(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748410NCA19-020-51/56.50.2300/360Φ19
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748419NCA19-020-101/106.50.2150/180Φ19
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748428NCA19-020-151/156.50.2100/120Φ19
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748437NCA19-020-201/206.50.275/90Φ19
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748446NCA19-020-301/306.50.250/60Φ19
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748455NCA24-020-401/408.50.237.5/45Φ24
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748464NCA24-020-501/508.50.230/36Φ24
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748480NCA24-020-601/608.50.225/30Φ24
オープン
44,980
49,478(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748489NCA24-020-801/808.50.218.8/22.5Φ24
オープン
44,980
49,478(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748498NCA24-020-1001/1008.50.215/18Φ24
オープン
46,980
51,678(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748507NCA28-020-1601/160110.29.4/11.3Φ28
オープン
59,980
65,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748516NCA28-020-2001/200110.27.5/9Φ28
オープン
66,980
73,678(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748525NCA24-040-51/58.10.4300/360Φ24
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748534NCA24-040-101/108.10.4150/180Φ24
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748550NCA24-040-151/158.10.4100/120Φ24
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748559NCA24-040-201/208.10.475/90Φ24
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748568NCA24-040-301/308.10.450/60Φ24
オープン
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748577NCA28-040-401/4011.30.437.5/45Φ28
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748586NCA28-040-501/5011.30.430/36Φ28
オープン
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748595NCA28-040-601/6011.30.425/30Φ28
オープン
59,980
65,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748604NCA28-040-801/8011.30.418.8/22.5Φ28
オープン
59,980
65,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748620NCA28-040-1001/10011.30.415/18Φ28
オープン
64,980
71,478(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする