JET INOUE(ジェットイノウエ)
ユーロスタイルフラットマーカー取付ステー
フラットマーカーユーロスタイル用取付けステー
用途
外装/マーカーステー
材質
SUS430
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※バリ除去加工は施してありますが、怪我等予防の為取付作業の際は手袋等で手を保護して行ってください
※表面保護フィルムは片面のみとなっております
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68777347
502943
78×36×20×25
楕円 Z型1段
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68777356
502944
78×36×20
楕円 L型1段
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください