<gram>Win11 Pro/15.6インチ(IPS)/インテル Core Ultra 5/1290g/メモリ 16GB SSD 512GB/英語配列
インテル Core Ultra 5プロセッサー搭載のLG gramなら、すばやくシームレスにマルチタスクをこなすことができます。従来よりパフォーマンスが向上したのはもちろん、さらにAIアクセラレーションで生産性を高めます。また内蔵GPUながら、グラフィック性能が求められる映像コンテンツ作成や、ライトなゲームプレイも楽しめます。そして新たな機能として、独自開発のアプリ「LG gram Link」を搭載しました。別のOSを搭載するデバイス間でも、気軽にファイルや写真を共有することが可能になり、タブレットをサブディスプレイとして画面拡張や複製をしたり、スマートフォンの画面をPC画面に投影することもできます。もちろん、「LG gram」の特長である、ポータビリティはそのままに、重量1290gでバッテリー容量72Wh、軽さと大容量バッテリーを両立。耐久性も妥協せず、厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリアしています。「この1台と、どこにでも。」のメッセージにふさわしく、ユーザーのパ―トナーとして活躍し、人生をクリエイティビティあふれるものへと導く、モバイルノートパソコンの最高峰を目指した製品です
ビジネスユースに対応する強固なセキュリティとネットワーク管理機能を備えたWindows 11 Proをプリインストール。さらにハードウェアTPM2.0も搭載。ご購入いただいたその日から、ビジネスシーンで活躍します。
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6インチ
使用CPUインテル Core Ultra 5
OSWin11 Pro
SSD512GB
内容量1個