<gram Pro>Win11 Home/17インチ(IPS)/インテル Core Ultra 7/1299g/メモリ 16GB SSD 1TB/英語配列
17インチの大画面でありながら、1299g/12.9mm(※突起部を除く)の軽量薄型を実現。インテルの最新CPUが実現する優れたパフォーマンスを軽量薄型ボディに搭載。いついかなる時も最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートする真のPro向けツールです。インテル Core Ultra 7プロセッサー搭載、プロフェッショナル基準のグラフィックを必要とする作業を行ったり、動画編集で新たな世界を切り開いたりできます。LG gram Proなら、優れた作品の制作に集中できます。AI画像をすばやく生成したり、大量の映像の編集や3D設計などの大規模なデータが必要となる作業を実行したりできます。高度な冷却システムが効率的に排熱し、過熱による性能低下を抑えるから仕事に遊びに没頭できます。柔軟性と使いやすさを考慮し再設計。セキュリティ、アクセシビリティ、ソーシャル機能のアップグレードにより、画面スペースを最適化し、生産性を向上させます。創造性を高めるディスプレイ。鮮やかかつなめらかな映像を提供するLG gram ProのIPSディスプレイは、ユーザーの想像力をさらに羽ばたかせます。リフレッシュレート31Hz~144Hzまでの範囲で動作するVRR(可変リフレッシュレート)をサポート。ゲームプレイ時など動きの激しい映像はスムーズに映し出し、動きの少ない映像の場合は、リフレッシュレートを抑え、消費電力を少なくします。生き生きとした色が花開く世界をご体感ください。LG gram ProのWQXGA(2560x1600)高解像度ディスプレイで、仕事も遊びも思いのまま。また、アスペクト比16:10のディスプレイなら、一度に多くの情報を表示できるので、スクロールの頻度を削減できます
メモリー容量16GB
ディスプレイ17インチ
使用CPUインテル Core Ultra 7
OSWin11 Home
SSD1TB
内容量1個
ノートPC の新着商品