ザイロンノット Z020

ザイロンノット Z020 X-BRAID

2001年ついに発売となった史上最強のスーパー繊維「ザイロン」製リーダーラインです。ポリアリレート(商品名:ポリラート)の約2倍の強度を誇り、その圧倒的な強力と、低伸度、耐切創性は、大物用根付けとして、またアシストフック用ラインとしても最強です。

材質ザイロン<比重:1.54> 長さ(m)5 ライン色ブラック 内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(号)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68778099 25号 25
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68778074 15号 15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68778090 20号 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68778108 30号 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68778117 40号 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする