日本メカケミカル
メカクールカットKS-1
独自の 消泡システム で 高圧クーラントに対応し抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化が可能な研削液
用途
鉄系材料の 研削加工一般 (円筒研削・平面研削 等)
成分
潤滑剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
9.3(原液)
外観
淡黄褐色透明から褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
85(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.10(原液)
表面張力(mN/m)
51(50倍液)
摩擦係数
0.13(50倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
16.0(30倍液)
内容量
1個(20L)
注意
※銅やアルミなど鉄系以外の材料 は変色を起こす場合もありますので、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。アクリル系樹脂に影響を与える場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395106
E-k025-20L
¥36,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください