リタール
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W
仕様
●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229
アズワン品番
65-7219-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787226
3201960
¥
92,600
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください