リタール
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W
仕様
●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230
アズワン品番
65-7216-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787217
3201970
¥
73,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください