シースター シースターの 医療 シースターの 処置・手術 シースターの 吸引器交換部品 メルシーポット 5個入 メルシーポット 5個入 注文コード 68793797 注文コード 68793797 注文コード 68793797 静音設計! 鼻水吸引器のベストセラー! 仕様●サイズ:(約)幅220mm×奥行き90mm×高さ143mm(突起部含まず) アズワン品番67-2386-98 内容量1ケース(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S-504 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68793797 S-504 ¥62,500 ¥61,980 ¥61,980 ¥68,178 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 処置・手術 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 吸引トアロンチューブのみ7×11 1巻 50m T-9B7 新鋭工業 税込¥13,748 ¥12,498 バスケットへ アイシールド 吸引スポイト 1セット 2本入 ellman-Japan 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ PTFEフィルターユニット アイデアル・メディカル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ アウトレットアダプター(酸素用) ブルークロスエマージェンシー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アウトレットアダプター(吸引用) ブルークロスエマージェンシー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アウトレットアダプター(空気用) ブルークロスエマージェンシー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 局部カバー L 1箱 50枚×2袋入 ホギ 税込¥29,698 ¥26,998 バスケットへ 局部カバー LL 1箱 50枚×2袋入 ホギ 税込¥31,898 ¥28,998 バスケットへ 全面ドレープ 眼科 1ケース 25枚×2箱入 ホギ 税込¥34,648 ¥31,498 バスケットへ 局部カバー M 1箱 50枚×2袋入 ホギ 税込¥29,698 ¥26,998 バスケットへ ビーズクッション ひじかたらくだくん 龍野コルク工業 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ビーズクッション ヨイチ ボルドー 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ビーズクッション ヨイチ マスタード 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ビーズクッション ヨイチ オリーブ 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ビーズクッション ドーザス マスタード 龍野コルク工業 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ ビーズクッション ドーザス ボルドー 龍野コルク工業 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ ビーズクッション ドーザス オリーブ 龍野コルク工業 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ スキンマーカー ホワイト ナビス(アズワン) 税込¥262 ¥238 バスケットへ スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入 ナビス(アズワン) 税込¥11,878 ¥10,798 バスケットへ ディスポルーラー 滅菌済み 1袋 100枚入 ナビス(アズワン) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療処置・手術吸引器交換部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります 本体 吸引器 吸引器交換部品 処置材料 容器類 手術室用品 カテーテル チューブ 処置材料 注射・輸液管理 酸素投与 ドレナージ関連 シェアする マイページ 最近見た商品