USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 セキュリティハードディスク 8TB
USB 5Gbps対応のセキュリティHDDです。ハードウェア自動暗号化&パスワードロック機能を搭載しており、情報漏洩を防ぎます。たとえ解体されても、解析される心配はありません。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きで長く安心してお使いいただけます。
保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、簡単に情報漏えい対策ができ、データにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能でデータの流出を防ぐことができます。
24時間常時稼動を前提に開発された高信頼HDDを採用し、データをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。NASやサーバーの急な故障やデータ紛失に備え、バックアップ体制を整えておくと安心です。
長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オー製NAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ラバーフット、取扱説明書
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
コネクタ形状USB-B コネクター
対応機種Windowsパソコン
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155 (突起物含まず)
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載した機種
フォーマット形式NTFS
ファン搭載
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き/横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
内容量1台