NewHikari
クローム 丸座ソケット Φ38
最もスタンダードなパイプ支持金具。
大量使用に最適。
用途
クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。
材質
亜鉛ダイカスト
呼び
Φ38
寸法A(mm)
67
寸法D(mm)
23.5
寸法E(mm)
4.2
寸法B(mm)
38.2
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68825568
SH-PS38
¥
370
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください