EpoChemical
超透明エポキシ樹脂
各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。
封入物注型・顔料混入に最適です。
用途
注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
硬化時間(分)
20~30
硬化時間(時間)
24
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68825884
FRPE-001-01000
1缶(1kg)
1000
1000mL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825900
FRPE-001-02000
1缶(2kg)
2000
2000mL
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68825909
FRPE-001-04000
1缶(4kg)
4000
4000mL
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825875
FRPE-001-00500
1缶(500g)
500
500mL
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください