JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDバルブ H4 10-60V
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!
クーリングファン内臓で熱にも強い!!
2個入1セット
用途
外装/電装
内容量
1セット
注意
※ランプの形状により取付ができない場合があります
※本体がカバーに収まらない場合は使用をお控えください
※取付けの際には照射および光軸の調整を必ずおこなってください
※車検対応製品となりますが車両及び取付け状況により不適合となる場合があります
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車に装着されているサイズをご確認の上お求めください
※寸法・形状など仕様についてのお問合せに関し、対応しておりません
※適合間違いによるご返品はお受けいたしかねます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
消費電流(A)
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68837084
528527
ホワイト
(HI/LOW)12V時:2.2/24V時:1.5
6000
HI:5600/LOW:4200
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
06678641
528526
電球色
(12V/24V)3/1.5
4000
【HI】4000【LOW】3000
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください