曜日別特売

LEDバルブ H3 10-60V

LEDバルブ H3 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!

用途外装/電装動作電圧(V)DC:10~60ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2内容量1セット
取扱説明書:(0.35MB)
注意
※ランプの形状により取付ができない場合があります
※本体がカバーに収まらない場合は使用をお控えください
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車に装着されているサイズをご確認の上お求めください
※寸法・形状など仕様についてのお問合せに関し、対応しておりません
※適合間違いによるご返品はお受けいたしかねます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
色温度(K)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837066528522イエロー3000H3Y
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
68837075528529ホワイト6000H3W
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする