キャリーディレクターチェアー&サイドテーブルセット

キャリーディレクターチェアー&サイドテーブルセット タカショー

折りたたみができて、持ち運びが簡単なキャリーシリーズ。

セット内容テーブル1台、チェアー2脚 材質天然木、塩化ビニル樹脂・ポリエステル 質量(kg)テーブル:約4.4、チェアー:約4.2 寸法(cm)テーブル:約幅50×奥行50×高さ50、チェアー:約幅56×奥行50.5×高さ86 折りたたみ寸法(cm)チェアー:約幅16×奥行51.5×高さ86、テーブル:約幅65×奥行50×高さ7.5 座面高(cm)約44 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68836558 MWF-32C/31T
28,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする