サワフジ サワフジの オフィス家具 サワフジの オフィスインテリア サワフジの ハンガー クリップハンガー1段2PBK クリップハンガー1段2PBK 注文コード スカート、ズボンのすっきり収納に 材質ポリプロピレン、スチール、エラストマー 色ブラック 高さ(mm)26 質量(g)65 縦(mm)164 横(mm)335 内容量1セット(2本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NK-01-2P BK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68836436 NK-01-2P BK オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィスインテリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ザ・ドアストッパー G-8 シロクマ 税込¥538 ¥489 マイラックすべり落ちにくいハンガー10本 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ホールドハンガースリット サワフジ 税込¥769 ¥699 バスケットへ 壁面アレンジ 30cmX30cm タカショー 税込¥9,898~ ¥8,998~ くまモンストッパー 立姿/24個入 大一産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ くまモンストッパー 土俵入り/24個入 大一産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ スラックスハンガー1段 サワフジ 税込¥483 ¥439 人工植物 地鎮祭竹 タカショー 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 人工植物 地鎮祭竹 タカショー 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ くまモンストッパー 万歳/24個入 大一産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ボトムハンガー連結式 サワフジ 税込¥549 ¥499 マイラックすべり落ちにくいハンガー8本 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Cheerful Laundry スリムハンガー カラフル サワフジ 税込¥549 ¥499 バスケットへ PRO-USEドアストッパー390N/24個入 大一産業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ マイラックすべり落ちにくいハンガー3本 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フェイクグリーン パキラ 幸福の木 エルブレイン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ラバーマルチハンガー サワフジ 税込¥637 ¥579 バスケットへ ハンガーパイプから落ちない幅広フック 清水産業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フォーマルカペラB サワフジ 税込¥681 ¥619 バスケットへ 婦人Rハンガー KW375 友屋 税込¥329 ¥299 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリアハンガートップス用ハンガー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります トップス用ハンガー パンツ用ハンガー スカート用ハンガー ネクタイ用ハンガー ベルト用ハンガー その他ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品