【高速充電速度】:従来の充電器の3倍。iPhone 13pro MAXを30分で0%から50%まで充電できます。PD(Power Delivery )3.0に対応しています。【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も充実。長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980