調味料ラック ワイド・W

調味料ラック ワイド・W - マーナ調味料ラック ワイド・W - マーナ調味料ラック ワイド・W - マーナ調味料ラック ワイド・W - マーナ調味料ラック ワイド・W - マーナ調味料ラック ワイド・W - マーナ調味料ラック ワイド・W - マーナ調味料ラック ワイド・W - マーナ

調味料ポットがぴったり収納できる。調味料ポット(K736)が1段に3個、調味料ポットワイド(K775)が1段に2個収納できます。

材質スチールホワイト高さ(mm)142質量(g)761縦(mm)118横(mm)216内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838579K774W
オープン
2,709
2,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする