冷蔵庫整理トレー クリア

冷蔵庫整理トレー  クリア - 伊勢藤冷蔵庫整理トレー  クリア - 伊勢藤冷蔵庫整理トレー  クリア - 伊勢藤冷蔵庫整理トレー  クリア - 伊勢藤冷蔵庫整理トレー  クリア - 伊勢藤冷蔵庫整理トレー  クリア - 伊勢藤冷蔵庫整理トレー  クリア - 伊勢藤冷蔵庫整理トレー  クリア - 伊勢藤

サッと収納、サッと取り出し!
冷蔵庫内をスマートに整理できます。
底は波形状なので液漏れしてもベタつきにくい。
片手でも取り出しやすいデザインです。

材質ポリスチレンクリア高さ(mm)96質量(g)156縦(mm)268横(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838807I-618
400
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする