東和産業 東和産業の 清掃用品 東和産業の 掃除用具 東和産業の スポンジ ピカるちゃん レギュラー ピカるちゃん レギュラー 注文コード 水を含ませてこするだけでピカピカ。手に持ちやすく使いやすい大きさ。 材質メラミンフォーム 高さ(mm)32 縦(mm)120 横(mm)75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11054 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68838938 11054 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Goodna 水だけでウロコもとれる鏡ぴかぴかシート アール 税込¥406 ¥369 バスケットへ スコッチブライト 泡立ちゆたかネットスポンジ 3M 税込¥296 ¥269 バスケットへ TK水切れの良いスポンジ・カラフル アズマ工業 税込¥527 ¥479 バスケットへ クリピカ スリムフィットP キクロン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ポットラブ 八ツ矢工業 税込¥802 ¥729 バスケットへ FUWALON キクロン 税込¥142 ¥129 バスケットへ 水切り50スペアゴム アズマ工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 哺乳瓶乳首洗い 小久保工業所 税込¥164 ¥149 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン セルローススポンジソフト cotta 税込¥274 ¥249 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン PLAネットスポンジ cotta 税込¥483 ¥439 バスケットへ スコッチ・ブライト グリーナークリーン セルローススポンジハード cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ 水に浮くたわし(グリーン) cotta 税込¥439 ¥399 バスケットへ デッキブラシM アズマ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 3Mスポンジエース L cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ クリピカ 抗菌スポンジ キクロン 税込¥472 ¥429 バスケットへ ベアロンA ラベル入り 早川工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ ゾウさんの鏡のウロコ取り(大) オーブテック 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ はねないたわしポリプロ cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) オーブテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ボトルの中栓洗いセット まめいた 税込¥285 ¥259 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具スポンジメラミンスポンジ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります スポンジたわし ネットスポンジ 柄付スポンジ 水垢・うろこ取り コゲ・サビ落とし メラミンスポンジ 吸水スポンジ スポンジパッド シェアする マイページ 最近見た商品