LEDワークランプ 角型

LEDワークランプ 角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!
12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!
スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!

用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67内容量1個
注意
※ノイズ対策商品ではございませんのでご了承の上お求めください
※点灯中は光を肉眼で直視しないでください
※防塵防水加工は施してありますが、極端な水濡れ等は避けてご使用ください
※製品の無理な改造又は分解は製品自体の故障や事故等が発生する可能性があり、危険ですのでお止めください
※また無理な使用方法に伴う事故や故障に関して、メーカーでは一切の保証と責任を負いかねます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
型番
寸法(縦×横×高さ)(mm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688428245268554012V時:3.3/24V時:1.6WL-4346×154×943400
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
688428405268561812V時:1.5/24V時:0.75WL-4442×111×611500
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68842824
2024-08-09
用途: マイボートの照明
有限会社水上住宅建設工業建設業・工事業

明るさの割にはコスパが良いと思います。後は耐久性を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする