JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDワークランプ 角型
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
用途
外装/電装
材質
本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)
作動:DC12~最大32
色温度(K)
6000
内容量
1個
注意
※ノイズ対策商品ではございませんのでご了承の上お求めください
※点灯中は光を肉眼で直視しないでください
※防塵防水加工は施してありますが、極端な水濡れ等は避けてご使用ください
※製品の無理な改造又は分解は製品自体の故障や事故等が発生する可能性があり、危険ですのでお止めください
※また無理な使用方法に伴う事故や故障に関して、メーカーでは一切の保証と責任を負いかねます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
型番
防塵防水性能
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842849
526857
18
12V時:1.5/24V時:0.8
WL-45
IP67
42×76×70
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68842858
526858
45
12V時:3.75/24V時:1.88
WL-46
IP68
50×160×46
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください