モリタ宮田
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル
移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様
●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)
質量(kg)
約0.6
使用温度範囲(℃)
-10~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×130×45
LEDランプ
赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68841896
SOPA01N
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません