モリタ宮田
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質
SECC
タイプ
縦
板厚(mm)
1.6、1.2
文字色
白
塗装
焼付塗装・赤色
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842140
H20SST
700×250×200
7.5
H-20型
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68842097
H10SST
700×250×205
5
H-10型
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。