自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型

自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型 - モリタ宮田

自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。

材質ステンレスタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(kg)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842194S10SUST自動車用(10型用)550×220×1753.5S-10型
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68842237S20SUST自動車用(20型用)700×250×2055S-20型
65,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする