スケーター
抗菌コンビセット
シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴りにくい食洗機対応コンビセット!
使いやすい18cmのお箸とスプーンのセットです。
材質
フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
質量(g)
約60
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
ケース寸法(mm)
約188×47×18
加工
練込
寸法(cm)
スプーン:約18、箸:約18
耐熱温度(℃)
フタ:100、本体・スプーン:100、箸:100、クッション:140
加工内容
全体
内容量
1個(60g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842474
CCS3SAAG
ティンカーベル
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68842490
CCS3SAAG
ヤングオイスター
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください