スケーター
抗菌音の鳴らない箸箱セット
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!
クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪
食洗機、乾燥機OK!!
質量(g)
約40
種類
使用抗菌剤:無機抗菌剤
長さ(cm)
箸:約18
ケース寸法(mm)
約190×31×13
加工
練込
加工内容
全体
内容量
1個(40g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68842420
ABC3AG
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
ヤングオイスター
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68842404
ABC3AG
フタ:AS樹脂/耐熱温度100度、本体:ABS樹脂/耐熱温度100度、箸:メタクリル樹脂/耐熱温度100度、クッション:シリコーンゴム/耐熱温度140度
ティンカーベル
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください