曜日別特売
モノタロウ

スパイラルニップル

スパイラルニップル - モノタロウスパイラルニップル - モノタロウ
(4件のレビュー)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)全長(mm)130板厚(mm)0.6内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72944097100100987
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
729441061251251237
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7294411515015014810
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7294412417517517310
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7294414020020019810
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7294414922522522310
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7294415825025024810
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7294416730030029810
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 新築1戸建住宅工事
株式会社 カトー電気

最近は24時間換気で1種換気を採用しているメーカーさんも多いです。
局所換気はまた別にあるので、1現場当たりニップルも10個以上使います。
土日価格でまとめて注文するとかなりお得で品質も問題ありません。

対象商品 : 72944097
2026-01-09
用途: ダクトホースの延長
ワイテック製造業

Φ100のアルミダクトの接続に使用した。径がダクトよりかなり小さくアルミテープで押さえつける必要があった。コストが上がっても両側にテーパが付いていてダクトを押し入れるくらいの径がある方が使いやすいのではないかと思う

2025-12-08
用途: ダクト工事
建設業・工事業

有名メーカーの商品と何ら代わり有りません。値段も安いので今後もこちらを使うと思います。

2025-04-08
用途: ユニットバス取替時
電気・ガス・熱供給・水道業

換気扇の位置や高さが変わるため、スパイラル管から管種変更も兼ねて使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする