曜日別特売
モノタロウ

定着カラー

定着カラー - モノタロウ定着カラー - モノタロウ
(2件のレビュー)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全8種類を絞り込む
呼び径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72944176100651001098
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
729441851256212513123
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
729441941508715013148
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
729442101758517515173
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
729442192008520015198
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
729442282258522515223
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
729442372508525015248
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
729442463008530015298
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: スポットクーラーの排気延長
農・林・水産業

本来の使い方を知らないのでこの評価は出来ないのですが、フランジと円筒部の直角度が甘いと思います。虫よけネットの付いたタープテント内のスポットクーラーの排気をネットをこのカラーで挟んで外に出す予定なのですが、フランジ部を追加工してボルト止めに変更します。本来の使用方法では、直角は関係ないのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 72944210
2025-05-01
用途: 空調ダクトの接続
製造業

安いのにしっかりとしている。また、リピートするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする