カラーニップル
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途
スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
全長(mm)
110
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
100
125
150
200
250
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72944255
100
100
10
98
7
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944264
125
125
13
123
7
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944280
150
150
13
148
10
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944289
200
200
15
198
10
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944298
250
250
15
248
10
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944307
300
300
15
298
10
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください