Y管
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途
スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72944316
100x100x100
100
80
98
7
180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944325
150x150x150
150
95
148
10
245
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944334
200x200x200
200
110
198
10
310
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください