R管
(1件のレビュー)
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途
スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72944404
100x75
150
100×75
50
98
73
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944420
125x75
200
125×75
100
123
73
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944429
125x100
150
125×100
50
123
98
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944438
150x75
250
150×75
150
148
73
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944447
150x100
200
150×100
100
148
98
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944456
150x125
150
150×125
50
148
123
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944465
175x150
150
175×150
50
173
148
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944474
200x75
350
200×75
250
198
73
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944490
200x100
300
200×100
200
198
98
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944499
200x125
250
200×125
150
198
123
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944508
200x150
200
200×150
100
198
148
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944517
250x100
400
250×100
300
248
98
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944526
250x150
300
250×150
200
248
148
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944535
250x200
200
250×200
100
248
198
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944544
300x100
500
300×100
400
298
98
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944560
300x150
400
300×150
300
298
148
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944569
300x200
300
300×200
200
298
198
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944578
300x250
200
300×250
100
298
248
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください