モノタロウ

キャップ 直管用

キャップ 直管用 - モノタロウキャップ 直管用 - モノタロウ

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)寸法L(mm)60板厚(mm)0.6内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7294464810010098
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944657125125123
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944666150150148
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944675200200198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944684250250248
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72944700300300298
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする